ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM1.6 SPO M1.6XP0.35シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55433640 品番 SPO M1.6XP0.35-GPIP2
参考基準価格(税別)¥13,080 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●ねじの呼び:M1.6●ピッチ:0.35●ハンドル部長さ(mm):30●ゲージの種類:検査用●等級:2級 アズワン品番65-4213-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする