アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM1.6 SPO M1.6XP0.35シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55433649
品番
SPO M1.6XP0.35-GPWP2
参考基準価格(税別)
¥13,080
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M1.6●ピッチ:0.35●ハンドル部長さ(mm):30●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4213-95