ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM16 SPO M16XPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55433694 品番 SPO M16XP1.5-GPWP2
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●ねじの呼び:M16●ピッチ:1.5●ハンドル部長さ(mm):40●ゲージの種類:工作用●等級:2級 アズワン品番65-4214-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする