アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM20 SPO M20XPシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55433789
品番
SPO M20XP2.5-GPWP2
参考基準価格(税別)
¥17,940
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M20●ピッチ:2.5●ハンドル部長さ(mm):40●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4214-15