アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM2 SPO M2XP0.4シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55433825
品番
SPO M2XP0.4-GPIP2
参考基準価格(税別)
¥12,260
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M2●ピッチ:0.4●ハンドル部長さ(mm):30●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4213-86