アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM6 SPO M6XP1.0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55433834
品番
SPO M6XP1.0-GPIP2
参考基準価格(税別)
¥9,180
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M6●ピッチ:1.0●ハンドル部長さ(mm):40●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4213-90