アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
超硬ねじプラグゲージ シングルタイプ SPW M1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55433990
品番
SPW M1.4P0.3 5H-GP
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M1.4●ピッチ:0.3●ゲージの種類:GP●等級:5H
アズワン品番
65-4215-45