アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
超硬ねじプラグゲージ シングルタイプ ねじの呼びM12 SPW M12P1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55434069
品番
SPW M12P1.75 GPU
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M12●ピッチ:1.75●ゲージの種類:GP●等級:2級
アズワン品番
65-4215-34