アイゼン
超硬ねじプラグゲージ シングルタイプ ねじの呼びM8 SPW M8P1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4215-43
65-4215-64
65-4215-43
65-4215-44
65-4215-63
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55434288
品番
SPW M8P1.0 GPⅡ
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M8●ピッチ:1.0●ゲージの種類:GP●等級:2級
アズワン品番
65-4215-43