SPW M8P1.0 6H-GP 超硬ねじプラグゲージ シングルタイプ ねじの呼びM8 SPW M8P1シリーズ アイゼン 55434306

超硬ねじプラグゲージ シングルタイプ ねじの呼びM8 SPW M8P1シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4215-63
内容量1本注文コード55434306品番SPW M8P1.0 6H-GP
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●ねじの呼び:M8●ピッチ:1.0●ゲージの種類:GP●等級:6Hアズワン品番65-4215-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする