アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
超硬ねじプラグゲージ ハーフタイプ/検査用 SPW M1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55434315
品番
SPW M1.7P0.35 GPIPU
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M1.7●ピッチ:0.35●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4215-67