アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
超硬ねじプラグゲージ ハーフタイプ/検査用 SPW M1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55434340
品番
SPW M1.4P0.3 GPIPU
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M1.4●ピッチ:0.3●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4215-65