アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
超硬ねじプラグゲージ ハーフタイプ SPW M2シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55434480
品番
SPW M2P0.4 6H-GPNP
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M2●ピッチ:0.4●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4215-98