アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
セラミックねじプラグゲージ シングルタイプ ねじの呼びM1.4 ピッチ0.3 SPZ M1.4XP0.3-GPシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55434577
品番
SPZ M1.4XP0.3-GP5H
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M1.4●ピッチ:0.3●ゲージの種類:GP●等級:5H
アズワン品番
65-4216-46