セラミックねじプラグゲージ シングルタイプ ねじの呼びM1.6 ピッチ0.35 SPZ M1.6XP0.35-GPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55434586 品番 SPZ M1.6XP0.35-GP6H
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様●ねじの呼び:M1.6●ピッチ:0.35●ゲージの種類:GP●等級:6H アズワン品番65-4216-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする