アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
セラミックねじプラグゲージ シングルタイプ ねじの呼びM1.7 ピッチ0.35 SPZ M1.7XP0.35-GPシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55434604
品番
SPZ M1.7XP0.35-GP6H
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M1.7●ピッチ:0.35●ゲージの種類:GP●等級:6H
アズワン品番
65-4216-48