アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
セラミックねじプラグゲージ シングルタイプ ねじの呼びM1.8 ピッチ0.35 SPZ M1.8XP0.35-GPシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55434629
品番
SPZ M1.8XP0.35-GP2
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M1.8●ピッチ:0.35●ゲージの種類:GP●等級:2級
アズワン品番
65-4216-29