セラミックねじプラグゲージ シングルタイプ ねじの呼びM2.6 ピッチ0.45 SPZ M2.6XP0.45-GPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55434814 品番 SPZ M2.6XP0.45-GP2
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●ねじの呼び:M2.6●ピッチ:0.45●ゲージの種類:GP●等級:2級 アズワン品番65-4216-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする