セラミックねじプラグゲージ シングルタイプ ねじの呼びM4 ピッチ0.7 SPZ M4XP0.7-GPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55434866 品番 SPZ M4XP0.7-GP6H
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●ねじの呼び:M4●ピッチ:0.7●ゲージの種類:GP●等級:6H アズワン品番65-4216-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする