アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM11 SRM M11 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55435295
品番
SRM M11 P1.5 GRIRU
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M11●ピッチ:1.5●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4217-36