スチールねじリングゲージ 検査用 SRM Mシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55435374 品番 SRM M13 P1.0 GRIRU
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●ねじの呼び:M13●ピッチ:1.0●ゲージの種類:検査用●等級:2級 アズワン品番65-4217-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする