スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM15 SRM M15 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55435435 品番 SRM M15 P1.5 GRIRU
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●ねじの呼び:M15●ピッチ:1.5●ゲージの種類:検査用●等級:2級 アズワン品番65-4217-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする