スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM2.3 SRM M2.3 P0シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55435609 品番 SRM M2.3 P0.25 GRIRU
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥46,068
販売価格(税別)
41,880
仕様●ねじの呼び:M2.3●ピッチ:0.25●ゲージの種類:検査用●等級:2級 アズワン品番65-4217-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする