スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM2 SRM M2 P0シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55435688 品番 SRM M2 P0.25 GRIRU
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●ねじの呼び:M2●ピッチ:0.25●ゲージの種類:検査用●等級:2級 アズワン品番65-4217-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする