アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM4.5 SRM M4.5 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55435767
品番
SRM M4.5 P0.75 GRIRU
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,168
販売価格(税別)
¥
22,880
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M4.5●ピッチ:0.75●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4217-84