スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM5.5 SRM M5.5 P0シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55435810 品番 SRM M5.5 P0.9 GRIRU
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●ねじの呼び:M5.5●ピッチ:0.9●ゲージの種類:検査用●等級:2級 アズワン品番65-4217-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする