アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
スチールねじリングゲージ ねじの呼びM14 SRM M14 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55436178
品番
SRM M14 P1.25 GRNR6g
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,168
販売価格(税別)
¥
22,880
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M14●ピッチ:1.25●ゲージの種類:GRNR●等級:6g
アズワン品番
65-4218-28