アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
スチールねじリングゲージ ねじの呼びM16 SRM M16 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55436284
品番
SRM M16 P1.0 GRNR6g
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M16●ピッチ:1.0●ゲージの種類:GRNR●等級:6g
アズワン品番
65-4218-35