スチールねじリングゲージ ねじの呼びM4 SRM M4 P0シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55436580 品番 SRM M4 P0.5 GRNR6g
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●ねじの呼び:M4●ピッチ:0.5●ゲージの種類:GRNR●等級:6g アズワン品番65-4218-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする