アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM18 SRM M18 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55437106
品番
SRM M18 P0.5 GRWRU
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M18●ピッチ:0.5●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4219-21