アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM2.3 SRM M2.3 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55437185
品番
SRM M2.3 P0.25 GRWRU
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥46,068
販売価格(税別)
¥
41,880
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M2.3●ピッチ:0.25●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4219-28