MXQ12-10F-A93LS エアスライドテーブル MXQ12-10F SMC 55437523

エアスライドテーブル MXQ12-10F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能(F)バッファ付 オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード55437523 品番MXQ12-10F-A93LS
参考基準価格(税別)¥41,860 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は機能・オートスイッチ種類など14種類から選べます 他の種類を見る

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 作動方式複動 機能(F)バッファ付 リード線長さ(mm)(L)3 ポートねじの種類(-)M5×0.8 オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S)1ヶ付 対称形(-)標準形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする