アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
超硬ねじリングゲージ 通り ねじの呼びM14 SRW M14XPシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55437709
品番
SRW M14XP1.5-GR2
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M14●ピッチ:1.5●ゲージの種類:GR●等級:2級
アズワン品番
65-4219-76