超硬ねじリングゲージ 通り ねじの呼びM16 SRW M16XPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55437815 品番 SRW M16XP2.0-GR6g
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●ねじの呼び:M16●ピッチ:2.0●ゲージの種類:GR●等級:6g アズワン品番65-4220-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする