超硬ねじリングゲージ 通り ねじの呼びM22 SRW M22XPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55438095 品番 SRW M22XP1.0-GR2
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●ねじの呼び:M22●ピッチ:1.0●ゲージの種類:GR●等級:2級 アズワン品番65-4219-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする