超硬ねじリングゲージ 通り ねじの呼びM5 ピッチ0.8 SRW M5XP0.8-GRシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55438165 品番 SRW M5XP0.8-GR6g
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●ねじの呼び:M5●ピッチ:0.8●ゲージの種類:GR●等級:6g アズワン品番65-4220-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする