超硬ねじリングゲージ 検査用止り ねじの呼びM16 SRW M16XPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55438348 品番 SRW M16XP1.5-IR2
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●ねじの呼び:M16●ピッチ:1.5●ゲージの種類:検査用止り●等級:2級 アズワン品番65-4220-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする