超硬ねじリングゲージ 検査用止り ねじの呼びM18 SRW M18XPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55438400 品番 SRW M18XP2.5-IR2
参考基準価格(税別)¥59,900 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様●ねじの呼び:M18●ピッチ:2.5●ゲージの種類:検査用止り●等級:2級 アズワン品番65-4220-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする