セラミックねじリングゲージ 通り ねじの呼びM10 SRZ M10XP1シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55439240 品番 SRZ M10XP1.0-GR6g
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様●ねじの呼び:M10●ピッチ:1.0●ゲージの種類:通り●等級:6g アズワン品番65-4221-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする