セラミックねじリングゲージ 通り ねじの呼びM12 SRZ M12XP1シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55439319 品番 SRZ M12XP1.75-GR6g
参考基準価格(税別)¥65,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●ねじの呼び:M12●ピッチ:1.75●ゲージの種類:通り●等級:6g アズワン品番65-4221-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする