アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
セラミックねじリングゲージ 通り ねじの呼びM15 SRZ M15XP1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55439416
品番
SRZ M15XP1.0-GR6g
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M15●ピッチ:1.0●ゲージの種類:通り●等級:6g
アズワン品番
65-4221-78