アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
セラミックねじリングゲージ 通り ねじの呼びM22 SRZ M22XPシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55439705
品番
SRZ M22XP1.5-GR6g
参考基準価格(税別)
¥86,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M22●ピッチ:1.5●ゲージの種類:通り●等級:6g
アズワン品番
65-4221-93