セラミックねじリングゲージ 工作用止り ねじの呼びM14 SRZ M14XPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55439958 品番 SRZ M14XP1.0-WR2
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
仕様●ねじの呼び:M14●ピッチ:1.0●ゲージの種類:工作用止り●等級:2級 アズワン品番65-4222-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする