測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の ねじゲージ
管用平行ネジプラグゲージセット通り/止り(検査用) GPAIPAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55441814
品番
GPAIPA 1 1/4
参考基準価格(税別)
¥95,480
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
仕様
●ネジ径:#1 1/4●山数(ピッチ):11●等級:A級●種類:通り/止り(検査用)
アズワン品番
65-4224-67