測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の ねじゲージ
管用平行ネジプラグゲージセット通り/止り(工作用) GPAWPAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55441900
品番
GPAWPA 5/8
参考基準価格(税別)
¥60,270
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
仕様
●ネジ径:#5/8●山数(ピッチ):24●等級:A級●種類:通り/止り(工作用)
アズワン品番
65-4224-78