測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の ねじゲージ
管用平行ネジリングゲージPFA級# GRIRAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
55445059
品番
GRIRA 1 1/4
参考基準価格(税別)
¥190,960
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
●ネジ径:#1 1/4●山数(ピッチ):11●等級:A級●種類:通り/止り(検査用)
アズワン品番
65-4227-92