測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の ねじゲージ
管用平行ネジリングゲージPFB級# 山数(ピッチ) GRIRBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
55445077
品番
GRIRB 1/2
参考基準価格(税別)
¥97,380
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
仕様
●ネジ径:#1/2●山数(ピッチ):14●等級:B級●種類:通り/止り(検査用)
アズワン品番
65-4228-05