管用平行ネジリングゲージPFA級# GRWRAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 55447080 品番 GRWRA 3/8
参考基準価格(税別)¥83,070 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
仕様●ネジ径:#3/8●山数(ピッチ):19●等級:A級●種類:通り/止り(工作用) アズワン品番65-4230-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする