MXQ12A-100ZA-M9BW エアスライドテーブル MXQ12A SMC 55451584

エアスライドテーブル MXQ12A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 アジャスターオプション(ZA)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパ 注文コード55451584 品番MXQ12A-100ZA-M9BW
参考基準価格(税別)¥61,990 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・機能など157種類から選べます 他の種類を見る

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZA)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパ リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする