測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の ねじゲージ
メートルネジプラグゲージ左きき用 LH-GPシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55452497
品番
LH-GPIP2 2.5-0.45
参考基準価格(税別)
¥39,860
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●ネジ径(mm):2.5●ピッチ(mm):0.45●等級:2級●種類:通り/止り(検査用)
アズワン品番
65-4236-56